GEWISS - GEWGW12783A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 6 CANALI - 3 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12783A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Mit Display - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564876286
Artikelnummer
GEWGW12783A
Herstellernummer
GW12783A
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Mit Display:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
nein
Präsenztaster:
nein
Mit Temperaturregler:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


