GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - EASY - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564277960
Artikelnummer
GEWGW12767
Herstellernummer
GW12767
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20