GEWISS - GEWGW12736 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Blinklicht - nein
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564752566
Artikelnummer
GEWGW12736
Herstellernummer
GW12736
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein


