Startseite

GEWISS - GEWGW12712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12712

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564267497

Artikelnummer

GEWGW12712

Herstellernummer

GW12712

Hersteller

GEW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

akustisch

Farbe:

sonstige

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rivelatore gas metano •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •Colore nero