Startseite

GEWISS - GEWGW12661 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60Hz 2h - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12661

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12661 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60Hz 2h - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564269941

Artikelnummer

GEWGW12661

Herstellernummer

GW12661

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Munita di selettore a 3 posizioni sul frontale, per funzionamento in emergenza, inibizione e night.Da inserire in qualsiasi presa di tipo italiano, tedesco o francese.Led ad alta efficienza di colore bianco.