Startseite

GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12656

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564267404

Artikelnummer

GEWGW12656

Herstellernummer

GW12656

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.