GEWISS - GEWGW12632 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - VERDE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - grün
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564269309
Artikelnummer
GEWGW12632
Herstellernummer
GW12632
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


