Startseite

GEWISS - GEWGW12623 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12623

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12623 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269255

Artikelnummer

GEWGW12623

Herstellernummer

GW12623

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230 V

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Iil significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.Unità di segnalazione non inclusa