GEWISS - GEWGW12621 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564269231
Artikelnummer
GEWGW12621
Herstellernummer
GW12621
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm