Startseite

GEWISS - GEWGW12606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12606

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269217

Artikelnummer

GEWGW12606

Herstellernummer

GW12606

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Intensità sonora regolabile. Con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna, allarme.