GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564269194
Artikelnummer
GEWGW12601
Herstellernummer
GW12601
Hersteller
GEW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
suoneria per uso intermittente


