GEWISS - GEWGW12436 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564823891
Artikelnummer
GEWGW12436
Herstellernummer
GW12436
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Kabelbinder
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
44 mm


