GEWISS - GEWGW12387 SUPPORTO UNIVERSALE - PRESE COMBINATE TV/R-SAT - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564718241
Artikelnummer
GEWGW12387
Herstellernummer
GW12387
Hersteller
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.