GEWISS - GEWGW12373 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564268975
Artikelnummer
GEWGW12373
Herstellernummer
GW12373
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


