Startseite

GEWISS - GEWGW12367 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - DIRETTA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12367

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12367 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - DIRETTA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564823716

Artikelnummer

GEWGW12367

Herstellernummer

GW12367

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.