Startseite

GEWISS - GEWGW12363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12363

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564268913

Artikelnummer

GEWGW12363

Herstellernummer

GW12363

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.