Startseite

GEWISS - GEWGW12331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12331

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung niedriger Wert - 120 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564267367

Artikelnummer

GEWGW12331

Herstellernummer

GW12331

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

66 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

44 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Presa per rasoio standard euroamericano con trasformatore di isolamento,230 V AC,50/60 Hz, 3 moduli colore nero.La presa è dotata di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico - Chorus