GEWISS - GEWGW12312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - sonstige
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564267336
Artikelnummer
GEWGW12312
Herstellernummer
GW12312
Hersteller
GEW
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Nennstrom Steckdose:
16 A


