GEWISS - GEWGW12208 PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564269507
Artikelnummer
GEWGW12208
Herstellernummer
GW12208
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


