Startseite

GEWISS - GEWGW12182 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12182

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12182 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564268562

Artikelnummer

GEWGW12182

Herstellernummer

GW12182

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250 V AC,NA 16 A,3 moduli colore nero,illuminabile, tipo localizzazione - Chorus.Questo interrutore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.