Startseite

GEWISS - GEWGW12181 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12181

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12181 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564268517

Artikelnummer

GEWGW12181

Herstellernummer

GW12181

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250 V AC,NA 16 A,3 moduli colore nero, tipo generico - Chorus.