GEWISS - GEWGW12171F PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - NA 16A - NEUTRO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12171F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564269446
Artikelnummer
GEWGW12171F
Herstellernummer
GW12171F
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


