Startseite

GEWISS - GEWGW12143 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - DIFFUSORE ROSSO- 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12143

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12143 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - DIFFUSORE ROSSO- 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269620

Artikelnummer

GEWGW12143

Herstellernummer

GW12143

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

30 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Pulsante unipolare 250 V AC,NA 16 A,1 modulo colore nero, con diffusore rosso di 22x22 mm - Chorus.