Startseite

GEWISS - GEWGW12139 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NC 16A - MARCIA - LENTE VERDE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12139

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12139 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NC 16A - MARCIA - LENTE VERDE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269583

Artikelnummer

GEWGW12139

Herstellernummer

GW12139

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250 V AC,NA + NC 16 A,1 modulo colore nero, tipo marcia con simbolo cerchio verde - Chorus.