GEWISS - GEWGW12137 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - NEUTRO - SIMBOLO 0 ROSSO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564618435
Artikelnummer
GEWGW12137
Herstellernummer
GW12137
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


