GEWISS - GEWGW12103 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564268807
Artikelnummer
GEWGW12103
Herstellernummer
GW12103
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


