Startseite

GEWISS - GEWGW12092 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12092

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12092 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564267145

Artikelnummer

GEWGW12092

Herstellernummer

GW12092

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Invertitore unipolare 250 V AC,16 AX,illuminabile dotata di lente segnaletica neutra, 1 modulo colore nero, tipo localizzazione - Chorus. Questo invertitore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.