Startseite

GEWISS - GEWGW12022 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12022 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564266117

Artikelnummer

GEWGW12022

Herstellernummer

GW12022

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Interrutore unipolare 250 V AC,10 AX,illuminabile dotata di lente segnaletica neutra, 1/2 modulo colore nero, tipo localizzazione - Chorus. Questo interrutore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.