GEWISS - GEWGW12007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564265295
Artikelnummer
GEWGW12007
Herstellernummer
GW12007
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
ja
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
25 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Einbautiefe:
20 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm


