Startseite

GEWISS - GEWGW12004 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - NERO SATINATO – CHORUSMART - GW12004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12004 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - NERO SATINATO – CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564612181

Artikelnummer

GEWGW12004

Herstellernummer

GW12004

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Interrutore bipolare 250 V AC,16 AX,1 modulo colore nero, tipo generico con simbolo O/I - Chorus.