Startseite

GEWISS - GEWGW12003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564265257

Artikelnummer

GEWGW12003

Herstellernummer

GW12003

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Interrutore unipolare 250 V AC,16 AX,illuminabile dotata di lente segnaletica neutra, 1 modulo colore nero, tipo segnalazione - Chorus. Questo interrutore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.