GEWISS - GEWGW12002 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564612150
Artikelnummer
GEWGW12002
Herstellernummer
GW12002
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


