Startseite

GEWISS - GEWGW10950 SCATOLA DA INCASSO - PER CENTRALE DI COMANDO - ANTIFURTO - CHORUSMART - GW10950

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10950 SCATOLA DA INCASSO - PER CENTRALE DI COMANDO - ANTIFURTO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564781986

Artikelnummer

GEWGW10950

Herstellernummer

GW10950

Hersteller

GEW

Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.