GEWISS - GEWGW10941 RIVELATORE VOLUMETRICO INFRAROSSI DA INCASSO - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART - GW10941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8011564781917
Artikelnummer
GEWGW10941
Herstellernummer
GW10941
Hersteller
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.