Startseite

GEWISS - GEWGW10934 TASTIERA TOUCH DA PARETE - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART - GW10934

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10934 TASTIERA TOUCH DA PARETE - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564781832

Artikelnummer

GEWGW10934

Herstellernummer

GW10934

Hersteller

GEW

Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.