GEWISS - GEWGW10893 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 12-24 V - 0,6W - LED - BIANCO - PLAYBUS - GW10893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8011564436206
Artikelnummer
GEWGW10893
Herstellernummer
GW10893
Hersteller
GEW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


