GEWISS - GEWGW10889 UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 3,3Vdc - VERDE - GW10889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 3.3...3.3 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564941137
Artikelnummer
GEWGW10889
Herstellernummer
GW10889
Hersteller
GEW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
3.3...3.3 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
Stecksockel
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.


