Startseite

GEWISS - GEWGW10883 UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - ROSSO - GW10883

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10883 UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564612044

Artikelnummer

GEWGW10883

Herstellernummer

GW10883

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

Stecksockel

Unità di segnalazione ad ampolla con lampada led - 230V AC - 50/60 Hz - 0,6W - rosso