Startseite

GEWISS - GEWGW10797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART - GW10797

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564263888

Artikelnummer

GEWGW10797

Herstellernummer

GW10797

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell’automazione degli edifici. Ilbus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un’importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità, flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.