Startseite

GEWISS - GEWGW10769 SONDA TEMPERATURA EASY DA INCASSO BIANCO - GW10769

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10769 SONDA TEMPERATURA EASY DA INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564785106

Artikelnummer

GEWGW10769

Herstellernummer

GW10769

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.