Startseite

GEWISS - GEWGW10753A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA EASY - GW10753A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10753A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA EASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564875999

Artikelnummer

GEWGW10753A

Herstellernummer

GW10753A

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - EASY - 6 CANALI - 3 MODULI - BIANCO - CHORUS Caratteristiche tecnicheColore BiancoN.canali 6N. moduliChorus 3