Startseite

GEWISS - GEWGW10750 COPRIFORO ALLOGGIAMENTO MODULI ZIGBEE – 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10750

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10750 COPRIFORO ALLOGGIAMENTO MODULI ZIGBEE – 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzabdeckung

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8011564895423

Artikelnummer

GEWGW10750

Herstellernummer

GW10750

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzabdeckung

Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.