GEWISS - GEWGW10712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - akustisch
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564263154
Artikelnummer
GEWGW10712
Herstellernummer
GW10712
Hersteller
GEW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
44 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Rivelatore gas metano •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •Colore bianco