Startseite

GEWISS - GEWGW10711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10711

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - akustisch

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564263130

Artikelnummer

GEWGW10711

Herstellernummer

GW10711

Hersteller

GEW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

akustisch

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rivelatore GPL •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •a causa della particolare sensibilità termica del sensore GPL, si raccomanda di distanziare in rivelatore GPL dall'alimentatore GW10719 con un copriforo GW10195. •Colore bianco