Startseite

GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10705

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564263116

Artikelnummer

GEWGW10705

Herstellernummer

GW10705

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS