GEWISS - GEWGW10703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Farbe - sonstige
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564261761
Artikelnummer
GEWGW10703
Herstellernummer
GW10703
Hersteller
GEW
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
sonstige
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS


