Startseite

GEWISS - GEWGW10675 MODULO TAPPARELLA/VENEZIANA ASSIALE EVO - 100-240 V ac - 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART - GW10675

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10675 MODULO TAPPARELLA/VENEZIANA ASSIALE EVO - 100-240 V ac - 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035480195

Artikelnummer

GEWGW10675

Herstellernummer

GW10675

Hersteller

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.