Startseite

GEWISS - GEWGW10662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT - 230V ac 50/60 Hz 1h - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10662

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT - 230V ac 50/60 Hz 1h - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564640429

Artikelnummer

GEWGW10662

Herstellernummer

GW10662

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada da incasso anti black-out 1 modulo Chorus adatta all’illuminazione ausiliaria in caso di mancanza di tensione di rete. Led frontale con indicazione presenza rete e stand-by (verde acceso fisso).