Startseite

GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10651

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564257719

Artikelnummer

GEWGW10651

Herstellernummer

GW10651

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.