GEWISS - GEWGW10633 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - ROSSO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564259065
Artikelnummer
GEWGW10633
Herstellernummer
GW10633
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm